{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 21 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 245 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 47 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 53 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 8 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610900 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197384263 |