Cheie fixă dublă 16X17 mm

Cod articol: 610900 16X17
La cerere
În stoc
511 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 16 mm
Deschiderea cheii 2 17 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 201 mm
Lăţime maximă cioc b1 36 mm
Lăţime maximă cioc b2 39 mm
Înălţime maximă cioc h 6 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Suprafaţă fosfatată
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610900 16X17
EAN / GTIN 4045197384188

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat.
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
    Deschideri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături