{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 7 mm | |
Avainkoko 2 | 8 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 130 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 18 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 20 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 4 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197384072 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 7X8 mm
pyynnöstä
Varastossa
831 kappaletta varastossa
2,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
929 kappaletta varastossa
2,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 048 kappaletta varastossa
5,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b1 | 18 | 18 | 18 |
kidan enimmäiskorkeus h | 4 | 4 | 4 |
Avainkoko 1 | 7 | 7 | 7 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |