Llave de dos bocas, fosfatado, Ancho de llave: 7X8mm

Número de artículo: 610900 7X8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
358 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Sin chispas no
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Fosfatado
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud total L 130 mm
Juego no
Accionamiento No disponible
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 610900 7X8
EAN / GTIN 4045197384072
Número del fabricante 610900 7X8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.