Pereche de mănuşi Tegera® 806 7

Cod articol: 094572 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    17,78 € / Pereche
  • de la 6 Pereche
    14,82 € / Pereche
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 6
Tehnologie de tricotat 18G
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Denumirea producătorului TEGERA 806
EN 388 1X42C
Material de suport Carbon, fibră de sticlă, poliester, Spandex
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea gri
Mărimea mănuşilor 7
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094572 7
EAN / GTIN 7340118396460
Număr producător 806-7

Descriere

Execuţie:

Tegera® 806. Mănușă de protecție la tăiere neacoperită. Ideală pentru utilizare într-un mediu uscat. Tehnologie de tricotat cu mărimea 18
pentru sensibilitate maximă în vârful degetelor. Adecvată pentru stațiile de lucru ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice.
Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.