Paire de gants Tegera® 806 7

Réf.: 094572 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  20.15 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  16.80 / Paire
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 18G
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Classe de protection anti-coupure: C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 6
Tricot technologique 18G
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant TEGERA 806
EN 388 1X42C
Matériau support Carbone, fibre de verre, polyester, Spandex
Variante de revêtement Aucun revêtement
Applications Précision
Couleur gris
Taille des gants 7
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094572 7
EAN / GTIN 7340118396460
Réf. fabricant 806-7

Description

Exécution:

Tegera® 806. Gants anti-coupures non revêtus. Idéals pour une utilisation dans les endroits secs. Technologie de tricot fin à 18 calibres
pour une excellente sensibilité à l’extrémité des doigts. Pour postes de travail ESD.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n’isolent pas les mains de la tension électrique.
Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.