Pereche de mănuşi Tegera® 806, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094572 11
Reducere
16,87 €
Preț per 1 Pereche
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    9,17 € 16,87 € / 1 Pereche
  • de la 6 Pereche
    7,64 € 14,06 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
436 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • caracteristică electrostatică: ESD testat în conformitate cu EN 16350
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1
Tehnologie de tricotat 18G
caracteristică electrostatică ESD testat în conformitate cu EN 16350
Denumirea producătorului TEGERA 806
EN 388 1X42C
Material de suport Carbon, fibră de sticlă, poliester, Spandex
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Domeniu de aplicare Precizie
Culoarea gri
Mărimea mănuşilor 11
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor

Identificare și clasificare

Cod articol 094572 11
EAN / GTIN 7340118396828
Număr producător 806-11
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 806. Mănușă de protecție la tăiere neacoperită. Ideală pentru utilizare într-un mediu uscat. Tehnologie de tricotat cu mărimea 18
pentru sensibilitate maximă în vârful degetelor. Adecvată pentru stațiile de lucru ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice.
Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.