Măşti pentru particule

103produse

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Când este necesară o mască de particule?

O mască pentru particule reprezintă o modalitate de protecție respiratorie eficientă, fiind, de obicei, fabricată dintr-o țesătură specifică care împiedică particulele periculoase să pătrundă în tractul respirator. Cu toate acestea, nu oferă protecție împotriva vaporilor și gazelor. De obicei acoperă gura și nasul și, în general, se recomandă utilizarea acesteia atunci când intrați în contact cu substanțe incompatibile sau toxice în timpul unei activități. Un nivel ridicat de particule este generat, de exemplu, atunci când se lucrează cu azbest, dar și atunci când se lucrează cu metale și chiar în chimie. O mască pentru particule este, de asemenea, necesară în multe situații în cazul ocupațiilor manuale. De exemplu, șlefuirea sau tăierea cu fierăstrăul a lemnului sau a metalului produce particule fine. O altă aplicație este în medicină, unde o mască de protecție previne riscul de infecție.

Cine lucrează fără mască într-un domeniu de activitate care presupune utilizarea obligatorie a unui astfel de echipament de protecție riscă daune ulterioare pentru sănătate. Expunerea fără mască poate provoca amețeli și dificultăți de respirație chiar și pe termen scurt. Pe o perioadă mai lungă de timp, consecințele sunt mult mai drastice. Consecințele sunt bolile pulmonare, cum ar fi astmul și un risc crescut de cancer pulmonar. Măștile pentru particule pot fi utilizate în mai multe moduri. În funcție de industrie, sunt adecvate diferite tipuri de produse. O gamă largă de măști pentru particule, precum și alte echipamente pentru protecție respiratorie pot fi găsite aici, în magazinul online Hoffmann Group.

Ce tipuri de măști pentru particule există?

Măștile pentru particule pot fi clasificate în diferite clase de protecție - FFP1, FFP2, precum și FFP3. Abrevierea FFP înseamnă "Filtering Face Piece". Practic, cu cât clasa de protecție este mai mare, cu atât mai bună este performanța de filtrare. Ce filtru de particule este cel mai potrivit într-un anumit caz depinde de mediul de lucru. La urma urmei, acest lucru are o influență decisivă asupra faptului dacă angajații intră în contact cu materiale toxice, de exemplu.

Cea mai simplă versiune este o semimască cu filtrare de particule din clasa de protecție FFP1. Aceste modele garantează că nu pătrund particule grosiere în tractul respirator. În consecință, măștile de praf FFP1 au o capacitate de filtrare limitată. În plus, în cele mai multe cazuri, acestea nu au o supapă de expirație.

O mască pentru particule din clasa FFP2 oferă protecție împotriva substanțelor nocive care sunt prezente în aerul pe care îl respirăm. Măștile pentru particule fine de acest tip sunt utilizate, de exemplu, în industria metalurgică sau în minerit, dar și atunci când se lucrează cu vată de sticlă. Majoritatea modelelor au o supapă care evacuează aerul respirat din mască.

Măștile de praf FFP3 oferă cea mai mare protecție posibilă. Acestea filtrează, de asemenea, particulele toxice, cancerigene și radioactive. În consecință, o mască de protecție corespunzătoare poate fi utilizată și în mediile de lucru cu mucegai și azbest. De regulă, măștile sunt ceva mai robuste și sunt, de asemenea, reglabile.

Reguli de bază pentru utilizarea măștilor pentru particule.

Data limită de consum indicată pe ambalaj este extrem de importantă. După expirare, producătorul nu mai garantează că masca va funcționa în mod optim. Așadar, este mult mai sigur să achiziționați măști pentru particule noi.

În plus, trebuie să decideți dacă preferați măștile de unică folosință sau cele care pot fi folosite de mai multe ori. Măștile de protecție de unică folosință sunt recomandate în primul rând pentru expuneri reduse și ocazionale la praf. Aceste modele au un preț rezonabil și pot fi achiziționate în seturi de 20, de exemplu. Deoarece măștile pentru particule oferă, de asemenea, protecție împotriva infecțiilor, acestea sunt folosite și în spitale. Dacă particulele se acumulează în mod constant și în cantități mari, este mai utilă o mască de protecție care poate fi folosită mai des.

Comandați online măști pentru particule de înaltă calitate de la Hoffmann Group.

Cumpărați-vă măștile pentru particule ușor și convenabil, online. Nu numai că vă oferim o gamă largă de produse, dar vă garantăm, de asemenea, o calitate superioară a produselor și cel mai bun raport calitate-preț, precum și servicii de top. Portofoliul nostru include modele din toate clasele de protecție, astfel încât să oferim soluția potrivită pentru fiecare domeniu de aplicare. Cu toate acestea, puteți descoperi, de asemenea, o gamă largă de produse pentru alte segmente de echipamente de protecție personală (PPE).

Mastile noastre pentru particule nu se remarcă doar prin funcționalitate. Datorită clemelor flexibile pentru nas și curelelor pentru cap, măștile pentru particule sunt ușor de fixat și sunt, de asemenea, confortabile de purtat. Consilierii noștri consilieri specializați sunt întotdeauna bucuroși să răspundă la întrebări despre produse individuale. Contați pe măștile noastre pentru particule de calitate superioară și comandați produsele de protecție respiratorie de care aveți nevoie, în mod convenabil, din magazinul nostru online.

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături