Execuţie:
Valva de confort 3M™ Cool Flow™. Se deschide ușor și permite aerului respirat să iasă rapid pentru un confort respirator sporit și o rezistență scăzută la expirație
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) - o tehnologie de filtrare de înaltă performanță, concepută pentru o filtrare ridicată și fiabilă a particulelor cu o expunere mai mică a purtătorului de mască.
Designul original din 3 piese a fost dezvoltat pentru a se potrivi unei varietăți de forme diferite ale feței. Ambalate individual în condiții de igienă
Mijloacele inovatoare de fixare a măștii în partea superioară și inferioară și noua caracteristică ″Grip″ pentru a menține masca pe valvă, permit o deschidere și o preformare mai ușoară și mai igienică, precum și adaptarea și corectarea măștii la față
Banda textilă de confort este durabilă, rezistentă la rupere și confortabilă la purtare. Cu coduri de culori pentru identificarea ușoară a nivelurilor de protecție: Albastru pentru FFP2
Descriere:
9322+Gen3 oferă siguranță și confort de a treia generație. Proiectată pentru cea mai bună purtare posibilă, aceasta combină siguranța, confortul la purtare și manevrare pentru a oferi beneficii maxime pentru purtătorul de mască. Supapa de confort Cool Flow™ (pe modelele cu supapă) se deschide mai ușor decât generația anterioară de supape Cool Flow™. Mai mult aer cald de respirație poate ieși și se previne acumularea de căldură sub mască. Ghidajele de fixare a măștii de sus și de jos și noua caracteristică ″Grip″ pentru menținerea măștii pe valvă fac mai ușoară și mai igienică deschiderea, preformarea, fixarea și corectarea măștii pe față. Banda de confort cu coduri de culori este durabilă, rezistentă la rupere și confortabilă la purtare. Pentru a asigura purtătorul de mască de faptul că sunt utilizate produse autentice 3M, 3M a introdus procesul 3M Safe Guard™ pentru autentificarea celei de-a treia generații AuraTM.
Caracteristică:
Design original cu pliere plană din 3 piese pentru a se potrivi diferitelor forme și dimensiuni ale feței
Noua supapă de confort 3M™ Cool Flow™ descarcă un procent mai mare de aer cald expirat - pentru un confort sporit (în comparație cu modelul echivalent 3M™ Aura™ 9300+).
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) face ca respirația să fie mai ușoară
Filele inovatoare din partea superioară și inferioară a măștii facilitează poziționarea și ajustarea acesteia
Cască textilă, cu cod de culori pentru identificarea rapidă și ușoară a nivelului de protecție (albastru pentru FFP2).
Design pliabil plat și ambalaj individual pentru depozitare ușoară.
Protecție respiratorie FFP2 (NPF 12) în medii de lucru periculoase.
Disponibil în pachete standard (20 pe cutie) sau pachete mici (5 pe cutie)
Fabricată în Regatul Unit
Notă:
Hazardous work environments