Mască de protecție respiratorie de unică folosință 3M™ Aura™ 9422+.

Cod articol: 7000088835
  • Cantitatea minimă de comandă 120 bucăţi
  • Pași de comandă: 120 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Partikelfiltermaske

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000088835
EAN / GTIN 04046719525775
Număr producător 7000088835
L-Număr L01110 381

Descriere

Execuţie:

Cea mai recentă tehnologie de filtrare 3M™ Aura ™;Puncte de etanșare pe partea superioară a măștii;Design special al zonei nasului;Bandă de bărbie inovatoare;Design din 3 piese cu clips de nas reglabil integrat cu umplutură și curea elastică;Ambalaj unic;Vizibilitate ridicată;Criteriu de detectare a metalelor;Disponibil și cu 3M™
Tehnologie inovatoare pentru o rezistență la respirație abia perceptibilă;Permite evacuarea căldurii și a umidității respiratorii;La expirație, punctele de etanșare minimizează fluxul de aer prin partea superioară a măștii;Se potrivește perfect la forma feței;Poziționarea ușoară a măștii pe față;Nu alunecă;Rămâne stabilă din punct de vedere dimensional;Igienică și comodă pentru a fi luată cu dvs.
Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor, cu mai puțină presiune asupra purtătorului de mască;Reduce aburirea ochelarilor de protecție și crește confortul datorită efortului redus de expirație;Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii de protecție/protecția ochilor;Potrivire ideală;Siguranță datorită potrivirii ideale și a ajustării strânse;Masca se adaptează la mișcarea gurii atunci când vorbește;Potrivire bună a măștii în timpul utilizării;Confort ridicat la purtare;Previne contaminarea măștii înainte de utilizare;Depozitare și distribuție ușoară.
Siguranță prin potrivire ideală și fixare strânsă
Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii/protecția ochilor

Descriere:

Aparatul de protecție respiratorie 3M™ Aura™ 9422+ a fost dezvoltat special pentru cerințele din domeniul prelucrării alimentelor. În sectorul alimentar, atât siguranța angajaților, cât și protecția produselor sunt de mare importanță. Aparatul de respirație cu particule de înaltă performanță dispune de o tehnologie de filtrare avansată pentru o rezistență respiratorie abia perceptibilă și asigură o filtrare ridicată și fiabilă a pulberilor fine. Datorită cerințelor sale speciale, acesta a fost proiectat fără piese mici detașabile. Nu are clemă, iar clema internă reglabilă pentru nas este închisă în siguranță în interiorul măștii. Detectabilitatea sa ridicată asigură, de asemenea, protecția necesară pentru produsele prelucrate. Agrafa de nas metalică integrată poate fi detectată de un detector de metale. Culoarea sa albastră contrastantă, care se distinge clar de culorile alimentelor, servește ca un control vizual. Alte avantaje ale măștii sunt designul său în trei părți: pe de o parte, acesta duce la mai mult confort și la o vorbire fără probleme, iar pe de altă parte, masca poate fi pliată și este astfel potrivită pentru transportul practic. Designul special al regiunii nasului este, de asemenea, ideal, deoarece se adaptează perfect la forma feței purtătorului. Cureaua pentru bărbie facilitează poziționarea măștii, asigurând o potrivire bună și o etanșare sigură. Punctele de etanșare de pe partea superioară a măștii reduc aburirea ochelarilor - în special atunci când este utilizată împreună cu supapa de expirație 3M™ Cool Flow™. Aparatul de protecție respiratorie 3M™ Aura™ 9422+ este ambalat individual din punct de vedere igienic și are nivelul de protecție FFP2 NR D. Limita de utilizare este de 10 ori mai mare decât valoarea limită pentru particule. Domeniile sale de aplicare sunt în primul rând în industria alimentară, de exemplu în producția de produse de panificație, produse cerealiere sau pește. Aprobat în conformitate cu standardul EN 149:2001+A1:2009.

Caracteristică:

Cea mai recentă tehnologie de filtrare 3M™ Aura ™;Puncte de etanșare pe partea superioară a măștii;Design special al zonei nasului;Panglică inovatoare pentru bărbie;Design din 3 piese cu clemă de nas reglabilă integrată cu umplutură și curea elastică;Ambalaj unic;Vizibilitate ridicată;Criteriu de detectare a metalelor;Disponibil și cu 3M™
Tehnologie inovatoare pentru o rezistență la respirație abia perceptibilă;Permite evacuarea căldurii și a umidității respiratorii;La expirație, punctele de etanșare minimizează fluxul de aer prin partea superioară a măștii;Se potrivește perfect la forma feței;Poziționarea ușoară a măștii pe față;Nu alunecă;Rămâne în formă;Igienică și practică pentru a fi luată cu dvs.
Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor, cu mai puțină presiune asupra purtătorului de mască;Reduce aburirea ochelarilor de protecție și crește confortul printr-o presiune redusă la expirație;Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii de protecție/optica;Potrivire ideală;Siguranță prin potrivire și etanșare ideală;Masca se adaptează la mișcarea gurii atunci când vorbește;Potrivire bună a măștii în timpul utilizării;Confort ridicat la purtare;Previne contaminarea măștii înainte de utilizare;Depozitare și distribuție ușoară
Siguranță datorită potrivirii ideale și strângerii strânse
Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii de protecție pentru ochi
Împiedică contaminarea măștii înainte de utilizare
La expirație, punctele de etanșare minimizează fluxul de aer prin partea superioară a măștii.
Își păstrează forma
Igienic și convenabil de luat cu tine
Tehnologie inovatoare pentru o rezistență respiratorie abia perceptibilă
Fără alunecare
Permite evacuarea căldurii și a umezelii provenite din respirație

Notă:

Food and pharmaceutical manufacturing environments