Execuţie:
Dulap de depozitare pentru scule 60×28G, cu sertare 26×20G. Cu uși glisante , cu închidere centrală printr-un mâner de împingere cu încuietoare cilindrică, cu margine pe 3 părţi împotriva alunecării şi covoraş de cauciuc cu caneluri. Fără siguranță de deschidere individuală.Sertarele și rafturile pot fi instalate în ambele jumătăți ale dulapului, fără o partiție centrală. Sertare cu deschidere 100%, cu deschidere diferenţială. Capacitate portantă a sertarelor şi a rafturilor culisante 200 kg. Sertare cu locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm.
Culoare:
Corp, rafturi culisante şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uşi şi părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.
Notă:
Pentru depozitarea sculelor este necesară o placă suport pentru sertar Cod 970708.