{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Užitná plocha zásuvek v G | 26×20 | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×20G | |
Výška | 1 025 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Užitná výška | 900 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 650 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 26 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
Hmotnost | 175 kg | |
Druh produktu | CNC skříň pro strojní vybavení |
Katalogové číslo | 970755 1025/4 | |
EAN / GTIN | 4062406163563 | |
Číslo výrobce | 970755 1025/4 |