Ausführung:
Werkzeug-Beistellschrank in 60×28G, mit Schubladen 26×20G. Mit Schiebetüren, zentral verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss, 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte. Keine Einzelauszugsicherung.Schubladen und Auszugböden können in beiden Schrankhälften eingebaut werden, ohne Mitteltrennwand. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Tragfähigkeit der Schubladen und Auszugböden 200 kg. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster.
Lackierung:
Korpus, Auszugböden und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.
Hinweis:
Zur Lagerung von Werkzeugen benötigen Sie einen Schubladeneinsatz Nr. 970708.