{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Surface utile de tiroir en G | 26×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×20G | |
Hauteur | 1 025 mm | |
Largeur | 1 500 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Hauteur utile | 900 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 650 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 26 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Poids | 175 kg | |
Type de produit | Armoire d’outillage CNC |
Référence article | 970755 1025/4 | |
EAN / GTIN | 4062406163563 | |
Réf. fabricant | 970755 1025/4 |