{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 200 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zásuvky úžitková plocha v G. | 26×20 | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. | 26×20G | |
Výška | 1 025 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Užitočná výška | 900 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 650 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka v G. | 26 | |
Pracovná hĺbka zásuvky v G. | 20 | |
Hmotnosť | 175 kg | |
Typ výrobku | CNC prístavná skriňa ku stroju |
Číslo položky | 970755 1025/4 | |
EAN/GTIN | 4062406163563 | |
Číslo výrobcu | 970755 1025/4 |