Cikkszám: 970755
Márka: GARANT GridLine
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100
Magasságállítás osztása 25
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hengerzár Moduláris betét
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
0 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
1 415,10 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Kivitel:

Szerszám kiszolgáló szekrény 60×28G méretben, 26×20G fiókokkal. Középső fallal és golyóscsapágyazott tolóajtókkal, hengerzárral zárható tolózárral, 3 oldalon legurulásvédő peremmel és bordázott gumibetéttel. Nincs egyenkénti kihúzás. A fiókok és a kihúzható polclapok teherbírása 200 kg.

Szín:

Ház, kihúzható polclapok és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Szerszámok tárolásához a 970708 sz. fiókbetét szükséges.

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz