CNC višenamjenski ormar s ladicama 26×20G

Artikl br.: 970755
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Višenamjenski ormar za alat u 60×28G, s ladicama 26×20G. S kliznim vratima centralno zaključavanje s ručkom za guranje s cilindričnom bravom, 3-stranim rubom protiv kotrljanja i užljebljenom gumenom podlogom. Bez individualne zaštite na izvlačenje. Ladice i police na izvlačenje mogu se postaviti u obje polovice ormara, bez srednje pregrade. 100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem. Nosivost ladica i izvlačivog dna 200 kg. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm.

Lakiranje:

Korpus, izvlačne police i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Za skladištenje alata potreban vam je umetak za ladicu br. 970708.