Tuotenumero: 970755

Vetolaatikoilla varustettu CNC-sivukaappi 26×20G

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100
Korkeudensäätö portaittain 25
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200

Kaikki tuotetiedot:

on request
Varastossa
0 kappaletta varastossa
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
alkaen 
1 535,25 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Jaa tuote

Tuotekuvaus

Malli:

Työkalukaappi 60×28G, vetolaatikot 26×20G. Lokero ovella ja välihyllyllä, siirrettävissä 25 mm: Väliseinä ja kuulalaakeroidut liukuovet, lukittavissa kääntökahvan lukolla, kolmella puolella vierintäreunus ja urakumimatto. Ei yksittäisaukaisun varmistusta. Laatikoiden ja vetoalustojen kantokyky 200 kg.

Pintakäsittely:

Rungon, vetohyllyjen ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Työkalujen säilytykseen tarvitset lisäksi laatikkotelineen nro 970708.

Technical Data

Materiaalin paksuus
1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus
200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)
100 %
Korkeudensäätö portaittain
25 mm
Nastasylinterilukko
modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G
26×20G
Tuotetyyppi
CNC-apulaitteistokaappi

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin