{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 15 kg | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 200 mm | |
Lăţime | 230 mm | |
Adâncime | 185 mm | |
Lăţime utilă | 145 mm | |
Greutate | 1,2 kg | |
Tip produs | Suport PC |
Cod articol | 928752 S | |
EAN / GTIN | 4062406281724 |