Suport PC, Tip: W

Cod articol.: 928752 W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, alb Gri deschis
Denumirea producătorului PC-Halter, Typ: W
Culoarea alb
Înălțime totală maximă 150 mm
Lățimea maximă utilă 200 mm
Lățime totală maximă 280 mm
Tip produs Suport PC
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare nu
Capacitate portantă 15 kg
Material Tablă de oţel
Înălțime reglabilă nu
Lățime reglabilă nu
Adâncimea totală 185 mm
Greutate totală 1,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 928752 W
EAN / GTIN 4062406281731
Număr producător 928752 W
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport PC din tablă de oţel pentru înşurubarea sub un blat de lucru. Poziţie de înşurubare la alegere.
Pentru păstrarea orizontală a PC-ului.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.