{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ burghiului | 8,5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Denumirea producătorului | 848 HSS | |
Lungimea spiralei | 33 mm | |
Lungimea totală | 53 mm | |
Lungimea cozii | 14 mm | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Tip produs | Bit burghiu |
Cod articol | 676302 8,5 | |
EAN / GTIN | 4013288118882 | |
Număr producător | 05104621001 |