HSS- spiralborrbits 8,5 mm

Article no.: 676302 8,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Borr-⌀ 8,5 mm
Skärmaterial HSS
Spetsvinkel 118 grad
tillverkarens beteckning 848 HSS
spirallängd 33 mm
totallängd 53 mm
skaftlängd 14 mm
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Spiralborrbits

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 676302 8,5
EAN / GTIN 4013288118882
Manufacturer number 05104621001

Beskrivelse

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
Universellt användbar i metall, trä och plast.
Speciella nithålsdimensioner 3,1 och 5,1 mm.
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
    Borr-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen