Bit met HSS-spiraalboor 8,5 mm

Artikelnummer: 676302 8,5
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Tophoek: 118

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 8,5 mm
Snijmateriaal HSS
Tophoek 118 graden
Fabrikantnummer 848 HSS
Spiraallengte 33 mm
totale lengte 53 mm
Schachtlengte 14 mm
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit met spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676302 8,5
EAN/GTIN 4013288118882
Nummer fabrikant 05104621001

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
Universeel toepasbaar voor metaal, hout en kunststof.
Speciale maten voor klinknagels 3,1 en 5,1 mm.
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
    Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen