{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQMILL | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SYHU 070400N-MM | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC830 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz per dinte | 0,18 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Geometrie | ADN-MM | |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | |
Denumirea producătorului | IQ845 SYHU 070400N-MM IC830 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 222514 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075311815 | |
Număr producător | 5667044 |