Tester de verificare a tensiunii bipolare, Tip: MASTER

Cod articol.: 473201 MASTER
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 64,20 € /buc.
  • 185,50 € /buc.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului VT Master
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Proces măsurare RMS
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 12 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 690 V
Afișaj (CC) min. 12 V
Afișaj (DC) max. 690 V
Afișaj (AC) min. 12 V
Afișaj (AC) max. 690 V
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Fără contact nu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs tester de tensiune
Variante de măsurare Verificare a continuităţii circuitelor; Verificarea polarităţii; Măsurarea intervalului de tensiune
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu ja
Cu afișaj ja
Categorie de supratensiune CAT III; CAT IV
Caracteristici Iluminare a punctelor de măsurare
Standard IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401
Materialul carcasei Plastic
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 473201 MASTER
EAN / GTIN 4032248405763
Număr producător 9918880000
Producător/responsabil Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Descriere

Execuţie:

Tester bipolar de verificarea tensiunii , formă ergonomică, carcasă din plastic rezistentă la apă, - şoc şi - rupere, două mânere de verificare cu suport magnetic, recomandat şi pentru manevrare cu o singură mână.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru verificarea profesională, în mai multe trepte a tensiunii, a polarităţii şi a continuităţii circuitelor.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Livrare:

Inclusiv 2 baterii 081561 Ref. LR3, vârfuri de verificare mai groase (cu posibilitate de înşurubare), capace de protecţie izolatoare.