Plăcuță de retezare cu două tăișuri dreapta 10°, HU9310, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 2mm

Cod articol.: 273678 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,16 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    24,30 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului HOG-273xxx20
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Placă de tăiere lungime 20,7 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Rază colț, dreapta 0,05 mm
Rază colț, stânga 0,05 mm
Lăţime de canelare 2 mm
Unghiul la vârf 18 grad
Cod ISO 273678 2
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HU7310
Strat de acoperire neacoperită
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG
Denumire Inserție de tăiere HOG-273xxx20
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Titan
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii ja
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 2 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273678 2
EAN / GTIN 4045197716651
Număr producător 273678 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă