• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță de retezare cu două tăișuri dreapta 10°, HU9310, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 3mm

Cod articol.: 273678 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    32,58 € / 1 buc.
  • de la 10 Pieces
    27,15 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime plăcuță de tăiere S 3 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 20,7 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Rază colț, dreapta R 0,05 mm
Rază colț, stânga R 0,05 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HU7310
Strat de acoperire neacoperită
Placă de tăiere grosime T 3 mm
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N)
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 3 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273678 3
EAN / GTIN 4045197716675
Număr producător 273678 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă