{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 20,7 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Rază colț, dreapta R | 0,05 mm | |
| Rază colț, stânga R | 0,05 mm | |
| Lăţime de canelare w | 4 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7310 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Placă de tăiere grosime T | 4 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N) | |
| Procedeu de prelucrare | Retezare (ESA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 3 g |
| Cod articol | 273678 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197716682 | |
| Număr producător | 273678 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |