{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Oxid de argint-zinc (AgO) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (357 / SR44) | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Ax de măsurare diametru | 6,35 mm | |
| Execuţie pivot | Rectificat | |
| Cu dimensiune de reglare | nu | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Interfaţă | Digimatic; Interfaţă USB | |
| Înălţimea cifrelor | 7,5 mm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Micrometru de exterior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±1 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 25 mm | |
| Cuprins | set | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 404155 SET | |
| Număr producător | 293-234-30-IEEE |