Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, Pentru secţiunea conductorului: 6mm2

Cod articol.: 729425 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PreciForce®
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea albastru; roşu; negru
Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului 0,25 mm2
Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului 6 mm2
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs cleşte de sertizare
Recomandat pentru de protecţie a extremităţii cablului
Număr de cuiburi 2
Număr bacuri interschimbabile 0
Caracteristici Există dispozitiv de blocare forţată
Există dispozitiv de blocare forţată da
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă călit
Proces producţie Călit
Lungimea totală 220 mm
Standard DIN 46228
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 729425 6
EAN / GTIN 4003773051909
Număr producător 97 52 38
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Introducere laterală a manşoanelor. Presiune de sertizare calibrată din fabrică.