Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815H

Cod articol.: 7000049180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Cushion-Mount™ Plus
Denumirea producătorului Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H
Ambalaj neambalate individual
Culoarea albastru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare
Caracteristici Îndepărtare fără reziduuri
Lungime 5 m
Lăţime 457 mm
Concentrație 0,38 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000049180
EAN / GTIN 00048011587028
Număr producător 7000049180
L-Număr L01310 2045
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H hat einen zur Klischeeseite stärkeren Klebstoff und dient zur einfachen Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen). Es ermöglicht hochwertige Druckergebnisse bei einer Kombination aus Vollton- und Rastermotiven mit überwiegend Volltonflächen. Unsere Easy Mount Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Klebstoffseiten. Durch das rautenförmige Gittermuster entsteht ein durchgehendes und bleibendes Netz aus Mikrokanälen im Klebstofffilm, das Luft zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee entweichen lässt. Der Klebstoff auf der (zum Klischee gerichteten) Seite mit Schutzfolie wurde speziell für Fotopolymerplatten entwickelt. Er hat eine hohe Haltekraft während des Druckvorgangs und ermöglicht das problemlose Abnehmen der Druckplatte danach. Der Klebstoff auf der (zum Zylinder gerichteten) Seite ohne Schutzfolie wurde speziell für Druckzylinder/Sleeves entwickelt. Er sorgt dafür, dass das Klebeband bei der Montage leicht aufzubringen und bei der Demontage sauber zu entfernen ist.

Avantaj:

  • Bandă albastră de montare pentru plăci flexo cu aderență ridicată pe partea clișeului și micro-canale care împiedică bulele de aer; H = rezistență adezivă mai mare la clișeu
  • Grosime 0,38 mm
  • foarte dur
  • Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o operație de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării
  • Filmul de protecție creează microcanale pe ambele părți ale benzii.
  • Modelul de grilă în formă de diamant permite evacuarea aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu.
  • Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și previne defectele de imprimare.
  • Plăcile de presiune montate pe E1815H nu au bule de aer sub clișeu – datorită micro-canalelor din banda adezivă.
  • Filmul de protecție creează micro-canale în formă de diamant în adeziv
  • Demontarea clișeului de pe banda adezivă spumată se face complet fără reziduuri
  • Banda clișeică poate fi îndepărtată curat din manșon sau
  • Cilindri de presiune din oțel
  • Imprimare flexografică, imprimante flexografice
  • Bandă clișeică extinsă pentru imprimare flexografică

Recomandare:

  • Pentru montarea plăcilor de imprimare flexografice pe cilindrul de imprimare