Mâner de rezervă din nuc 300 mm

Cod articol.: 8595160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie ROTBAND-PLUS
Recomandat pentru Cap ciocan
Protecţie coadă da
Material Lemn Hickory
Tip produs Coadă
Standard DIN 5111

Identificare și clasificare

Cod articol 8595160
EAN / GTIN 4010883859516
Număr producător 8595160
L-Număr L60160 3883
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Beschreibung:

  • Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111
  • Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube
  • Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
  • So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 300 g
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein