Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 302600 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Nein
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG04005795
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului BT 40
Cu sistem de planuri Nein
Diametru de prindere min. 6 mm
Diametru de prindere max. 6 mm
Lungime activă 50 mm
Diametru exterior pe partea sculei 25 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală 115,4 mm
Înălţimea totală 115,4 mm
Lăţimea totală 25 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Răcirea internă este posibilă Nein
Suprafeţe tratate brunat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302600 6
EAN / GTIN 4250122612735
Număr producător 406.04.06.50
Producător/responsabil Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descriere

Execuţie:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

şurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.