{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu |
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SKG04005795; ZYL00601005
|
|
| Kształt uchwytu |
MAS BT
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
6 mm
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
40
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Średnica trzonka DS |
6 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
nie
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
BT 40
|
|
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu |
Trzpień walcowy
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
6 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
6 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
50 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
25 mm
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Konstrukcja |
krótkie
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Stożkowe uchwyty zaciskowe
|
|
| Długość całkowita L |
115,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Platformy |
ADB
|
|
| Obróbka powierzchniowa |
wersja czerniona
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 302600 6 | |
| EAN / GTIN | 4250122612735 | |
| Numer producenta | 406.04.06.50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |