{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače |
Strmý kužel; Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG04005795; ZYL00601005
|
|
| Formulář záznamu |
MAS BT
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
6 mm
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
40
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ne
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
BT 40
|
|
| Rozhraní na straně obrobku |
válcová stopka
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
6 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
6 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
50 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
25 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
3 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 2,5 při 25000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Konstrukce |
krátká
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Upínací trn
|
|
| Celková délka L |
115,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Tvar |
ADB
|
|
| Povrchová úprava |
černěné
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 302600 6 | |
| EAN / GTIN | 4250122612735 | |
| Číslo výrobce | 406.04.06.50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |