{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 6 mm | |
| Prihvat | BT 40 kratko | |
| Standard | DIN 6359 | |
| Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Oblik | ADB | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 6 | |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
| Broj artikla | 302600 6 | |
| EAN / GTIN | 4250122612735 | |
| Broj proizvođača | 406.04.06.50 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |