Dorn conic fără răcire interioară, Coadă Weldon, Pentru ⌀ capului de filetat D: 10mm

Cod articol.: 210565 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie TopCut
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 20 mm
Lungimea cozii 51 mm
Tip de coadă HB
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă 90 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat 9,8 mm
Lungimea corpului pe partea sculei 39 mm
Concentricitate 10 µm
Strategie de aşchiere Frezare canale; Frezare pe contur; degroşare; finisare
Forma standard
Amortizarea vibraţiilor nu
Echilibrare pendul nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suport de scule de înșurubat
Lungimea totală 90 mm
Înălţimea totală 20 mm
Lăţimea totală 20 mm
Standard DIN 1835 B
Cu lățime cheie nein
Cu filet nein
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID nein
Răcirea internă este posibilă nein
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,15 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 210565 10
EAN / GTIN 4045197522726
Număr producător 210565 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate