{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Einschraubwerkzeug-Aufnahme | |
| Norm | DIN 1835 B | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 9,8 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft; Schraubaufnahme | |
| Anzugsmoment | 5 Nm | |
| Länge gesamt L | 90 mm | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02001005 | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Gewindebohrung | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 51 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Herstellerbezeichnung | Aufnahme konisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Schaftdurchmesser = 20 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 10 µm | |
| Nutzlänge LN | 36 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Gewicht | 0,15 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 210565 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197522726 | |
| Herstellernummer | 210565 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |