{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon normal (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 60 | |
Grad de fineţe | mediu | |
Lăţime | 98 mm | |
Înălţime | 5 mm | |
Lungime | 120 mm | |
Tip produs | Burete de şlefuit |
Cod articol | 557490 60 | |
EAN / GTIN | 4062406156008 | |
Număr producător | 557490 60 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Set de soft-pad-uri, 20 buc. moale, 120×98×5 mm, Granulaţie: 60
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
|
|
Lăţime | 98 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm |
Înălţime | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm |
Granulaţie | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lungime | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Material abraziv | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A | A |
Tip produs | Burete de şlefuit | Burete de şlefuit | Burete de şlefuit | Burete de şlefuit |