Set de blocuri abrazive, 24 buc. dur, 100×68×26 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 557470 60
Setați prețul 24 bucăți (0,81 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
472 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 24 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 24 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 68 mm
Material abraziv lungime 100 mm
Înălțimea materialului abraziv 26 mm
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Material spongios
Liant ceramică
Grad de duritate Dur
Conținut unitate bucată
Tip produs Burete de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 557470 60
EAN / GTIN 4062406155933
Număr producător 557470 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bloc abraziv, execuţie dură cu stabilitate mai mare a muchiilor. Acoperit pe 4 larturi cu corindon (A).
Strat ceramic pentru o durabilitate ridicată.
Reducerea impurităţilor care intră în suprafaţa piesei de prelucrat datorită liantului fără solvenţi.

Avantaj:

  • Elastic, fără formare de curburi şi cute.
  • Toţi bureţii sunt recomandaţi şi pentru şlefuire umedă.
  • Încărcare redusă la înfundare, lavabil.

Aplicaţie:

Pentru debavurare şi pentru şlefuirea suprafeţelor din lemn, metal şi lăcuite.