Dispozitiv de fixare cu pană dublă, Filet M: M4

Cod articol: 370010 M4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,02 € / buc.
  • de la 8 buc.
    16,69 € / buc.
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M4
Lungime L 15,9 mm
Lăţime B 12,3 mm
Înălţime H 14,5 mm
B1 10,4 mm
h1 12,7 mm
B2 12,7 mm
Înălţime H2 5,6 mm
Extindere maximă 13,2 mm
Recomandat pentru dimensiunea locaşului hexagonal SW 3 mm
Moment maxim de strângere 3,4 Nm
Forţa de strângere 2,2 kN
Tip produs Dispozitiv prismatic de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370010 M4
EAN / GTIN 4046368870509
Număr producător 80500

Descriere

Execuţie:

  • Profil din aluminiu cu pană şi şurub din oţel.
  • Prindere multiplă, nu ocupă mult spaţiu.

Aplicaţie:

Recomandat îndeosebi pentru fixarea de piese rotunde şi plate.