Grampo de cunha dupla, Rosca M: M4

N.º do artigo: 370010 M4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,87 € / 1 Peça
  • a partir de 8 Peça
    19,89 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M4
Binário de aperto do parafuso máx. 3,4 Nm
Tamanho da chave 3 mm
Tipo de produto tensor de cunha
Comprimento do corpo base 15,9 mm
Largura do corpo base 12,3 mm
Altura do corpo base 14,5 mm
Força de fixação máx. 2,2 kN
Com parafuso/rosca sim
Material alumínio; aço
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 370010 M4
EAN/GTIN 4046368870509
Número do fabricante X87050
Fabricante/responsável IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descrição

Versão:

  • Perfil de alumínio com cunha de aço incluindo parafuso.
  • Tensão múltipla de poupança de espaço.

Vantagem:

Particularmente adequado para fixação de peças redondas e planas.