Manşoane de protecţie pentru antebraţ împotriva tăieturilor uvex C500 sleeve, Lungime: 34cm

Cod articol: 094590 34
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (cm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex C500
EN 388 2X4XC
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Material de suport Viscoză de bambus, sticlă, poliamidă, HPPE
Culoarea verde
Greutate 37 g
Conţinut 1
Tip produs Protecţie la braţ împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094590 34
EAN / GTIN 4048612027103
Număr producător 6049107

Descriere

Execuţie:

uvex C500 sleeve. Protecţie pentru braţe la tăiere, fără silicon şi care permite aerisirea, cu clasă de protecţie împotriva tăierii C. Prindere cu scai pentru fixare şi stabilitate.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Livrare:

1 bucată de protecție a brațului.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.