GARANT Softcut Freză de șanfrenare MTC, cu alezaj, Unghi γ: 15grad

Cod articol: 215540 15
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unghi γ (grad) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.T 1335..
Serie Softcut®
Unghi γ 15 grad
Tip de coadă cu alezaj
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Număr efectiv de tăişuri Zef 3
Număr plăcuţe amovibile 9
Lungimea totală Lges 52 mm
Cel mai mic ⌀ D 17 mm
Cel mai mare ⌀ D1 75 mm
Lăţimea teşiturii executate b 28,5 mm
Lungimea teşiturii executate l 29,5 mm
Înălţimea teşiturii executate h 7,6 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Avans dinte la hmax 0,4 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215540 15
EAN / GTIN 4045197809681
Număr producător 215540 15

Descriere

Execuţie:

Freză robustă pentru teșire. Locaşuri ale plăcuţelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru stabilizarea tăișurilor și prinderea forțelor verticale și radiale.

Aplicaţie:

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcţii metalice. Recomandat pentru degroşări și semi-degroşări.

Notă:

Suprafețele fără trepte se obțin cu plăcuțele amovibile codurile 215321 - 215398.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.