{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.T 1335.. | |
| Serija | Softcut® | |
| Kampas γ | 15 laipsniai | |
| Koto forma | su kiauryme | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| efektyvus dantų skaičius Zeff | 3 | |
| Keičiamų plokštelių kiekis | 9 | |
| Bendras ilgis Lviso | 52 mm | |
| mažiausias ⌀ D | 17 mm | |
| didžiausias ⌀ D1 | 75 mm | |
| pasiekiamas nuožulos plotis b | 28,5 mm | |
| pasiekiamas nuožulos ilgis I | 29,5 mm | |
| pasiekiamas nuožulos aukštis h | 7,6 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
| Dantų pastūma esant hmax | 0,4 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
| Produkto rūšis | Nuožulų freza |
| Produkto numeris | 215540 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197809681 | |
| Gamintojo numeris | 215540 15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |