APMT 133504 SR ST1400

Cod articol: 215332 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,88 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,40 € / buc.
La cerere
În stoc
3.073 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 133504 SR
Tip ST1400
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,15 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215332 ST1400
EAN / GTIN 4045197601216

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule