{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.T 1335.. | |
| Serija | Softcut® | |
| Kut γ | 15 stupanj | |
| Oblik drške | s provrtom | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Strategija rezanja | MTC | |
| Izmjena alata | PowerCard | |
| učinkovit broj oštrica Zeff | 3 | |
| Broj izmjenjivih okretnih pločica | 9 | |
| Ukupna duljina Lukupno | 52 mm | |
| Najmanji ⌀ D | 17 mm | |
| najveći ⌀ d1 | 75 mm | |
| izvediva širina skošenja b | 28,5 mm | |
| izvediva dubina skošenja l | 29,5 mm | |
| izvediva visina skošenja h | 7,6 mm | |
| ⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
| Posmak zuba pri hmax | 0,4 mm | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |
| Broj artikla | 215540 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197809681 | |
| Broj proizvođača | 215540 15 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |