{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 876 | |
Cursă maximă | 120 mm | |
Înălţime de măsurare maximă | 210 mm | |
⌀ coloane | 16 mm | |
⌀ braţ transversal | 14 mm | |
Lungime suprafaţă de măsurare | 100 mm | |
Lăţime suprafaţă de măsurare | 100 mm | |
Racord filetat | M10 | |
Lungime masă | 150 mm | |
Lăţime masă | 100 mm | |
Greutate | 2,8 kg | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 442534 150 | |
EAN / GTIN | 2050002047037 |