Şurubelniţă Slim pentru şuruburi PlusMinus, Classic, pentru electricieni complet izolată, Dimensiune profil: 1

Cod articol: 668392 1
Reducere
13,80 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune profil Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic VDE
Dimensiune profil 1
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv − lat 1 − 0,7×4,5
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 175 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă cu profil combinat Pozidriv / lată
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668392 1
EAN / GTIN 7610733278435
Număr producător 5180.SL 1-80

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner subţire, cu manşon dermofil din elastomer şi un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistentă la şoc. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită.
⌀ redus al tijei cu izolaţie de protecţie integrată pentru elemente adânci cu înşurubare şi cu arc (⌀ tijei = ⌀ izolaţiei în zona frontală a tijei).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Vârful de antrenare al şurubelniţei cu profil combinat se potriveşte perfect în cazul şuruburilor PlusMinus (combinaţie Pozidriv / fantă), utilizate în principal la componentele instalaţiilor electrice.