Giravite Slim per elettricisti per viti PlusMinus, Classic interamente isolati 1

Codice art.: 668392 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
89 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic VDE
Grandezza profilo 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo Pozidriv − intaglio 1 − 0,7×4,5
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668392 1
EAN / GTIN 7610733278435
Codice del produttore 5180.SL 1-80

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.
⌀ ridotto della lama con isolamento di protezione integrato per elementi a vite e a molla in profondità (⌀ lama = ⌀ isolamento nella parte anteriore della lama).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
L’estremità del giraviti a profilo combinato si adatta perfettamente alle viti PlusMinus (combinazione Pozidriv / intaglio), utilizzate principalmente nei componenti per installazioni elettriche.